Riferimenti
Stock:53646 30.000
Rubix:170000000977414
Produttore:9536460300000
EAN:4031095288390


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m30 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 9536460300000-MASCHI E FIL.ACC.SINT. 53646 30,000
Maschiatrice automatica Stock per filettatura metrica M30: tolleranza 6HX, corpo in HSS-E e raffreddamento con spray. Per fori ciechi e passanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m30 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 30 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | sì |
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m30 |
| Tolleranza | 6hx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 262,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 320,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione