Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M18X1.5
Rubix:999240117039020
Produttore:5077456
EAN:4042446019525

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 18x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077456-ARTICOLO 21361-M18X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio macchina HSS-E 21361-M18X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 18x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 18 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14 mm |
| Profondità della filettatura | 66 mm |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 18x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione