Riferimenti
Walter Prototyp:P22569-UNC7/16
Rubix:999240117039514
Produttore:6244714
EAN:4042446238490

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | unc 7/16 in - 14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
Documenti
Dettagli del prodotto : 6244714-ARTICOLO P22569-UNC7/16
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | unc 7/16 in - 14 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 11,113 mm |
| Tipologia | fori passanti americani |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 11,113 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Rivestimento | non rivestito |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | unc 7/16 in - 14 |
| N° di filetti per pollice | 9 |
| Tolleranza | 2b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione