Riferimenti
Walter Prototyp:20311-M2.2
Rubix:999241226004829
Produttore:5076113
EAN:4042446006549

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m2,2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5076113-ARTICOLO 20311-M2.2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m2,2 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 2,2 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | m2,2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione