Riferimenti
Walter Prototyp:21361-M33X1.5
Rubix:999240117039023
Produttore:5077478
EAN:4042446019747

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | mf 33x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 5077478-ARTICOLO 21361-M33X1.5
Per materiali a truciolo lungo e corto
Maschio per macchina HSS-E 21361-M33X1.5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | mf 33x1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 33 mm |
| Tipologia | fori passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 31,5 mm |
| Diametro stelo | 25 mm |
| Quadro di trascinamento | 20 mm |
| Profondità della filettatura | 28 mm |
| Angolo d'elica | 45 ° |
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | mf 33x1,5 |
| N° di filetti per pollice | 16,93 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 242,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione