5079719-ARTICOLO 803141-M5

Maschiatrice automatica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Prototyp:803141-M5
Rubix:999240117038790
Produttore:5079719
EAN:4042446043032
5079719-ARTICOLO 803141-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam5x0,8 (metrica)
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5079719-ARTICOLO 803141-M5


For short-chipping materials
Maschio a gambo dritto Walter Prototyp 803141-M5 per fori passanti. Filettatura metrica M5x0,8, 4 taglienti, lunghezza 70 mm. Raffreddamento tramite mandata interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturam5x0,8 (metrica)
Diametro di filettatura5 mm
Tipologiafori passanti metrici
Con spray refrigerante
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,2 mm
Diametro stelo6 mm
Quadro di trascinamento4,9 mm
Profondità della filettatura16 mm
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale70 mm
Materiale del corpohss
Tipo di filettaturam5x0,8 (metrica)
N° di filetti per pollice31,75
Tipo a gambogambo diritto
271,32 IVA esclusa
/ Unità
331,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione