Riferimenti
Walter Prototyp:TC121-M6-C0-WW60RG
Rubix:999200200064184
Produttore:7240804
EAN:4042446280369

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
Dettagli del prodotto : 7240804-ARTICOLO TC121-M6-C0-WW60RG
Maschio a macchina in HSS-E (-PM) TC121 • Supreme • C = 2-3xTP • ≤2,5xD • M/6HX • DIN 371 • Scanalatura destra 40° • Indicato per fori ciechi • WW60RG • M 6 • P=1mm
Punti di forza
Processi sicuri, grazie ai trucioli ad avvolgimento stretto;Lubrificazione interna, per una migliore evacuazione del truciolo
Applicazioni
Maschio a tagliare per lavorazione a foro cieco;Materiali ISO P;240-370 HB (800–1250 N/mm2);Profondità del filetto 2,5 × DN
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi metrici |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 5 mm |
| Diametro stelo | 6 mm |
| Quadro di trascinamento | 8 mm |
| Profondità della filettatura | 25 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e / pm |
| Tolleranza | c=2-3 |
| Tipo a gambo | gambo parallelo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione