Riferimenti
Walter Prototyp:M203009-EGM6
Rubix:999240117039675
Produttore:6149723
EAN:4042446229696

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m6x1 (egm 6; p=1 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Dettagli del prodotto : 6149723-ARTICOLO M203009-EGM6
ALTIUS
Punti di forza
•Per materiali a truciolo lungo
Applicazioni
Filettatura per fori passanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | m6x1 (egm 6; p=1 mm) |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 6,3 mm |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Quadro di trascinamento | 6,2 mm |
| Profondità della filettatura | 18 mm |
| Angolo d'elica | 35 ° |
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | egm 6 |
| N° di filetti per pollice | 25,4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione