9731730160070-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 16,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:73173 16.007
Rubix:160000000196349
Produttore:9731730160070
EAN:4031095012988


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m16 x 1,5 |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9731730160070-MASCHIO A MACCHINA MF HSS-E DIN 374 FORI CIECHI LUCIDI 73173 16,007
Maschi della macchina per filettature metriche fini ISO, DIN 374, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Tipo: Intensiv N, ISO2/6h, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m16 x 1,5 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Tipologia | fori ciechi e passanti metrici |
| Con spray refrigerante | no |
| Senso di filettatura | destra |
| Diametro del foro | 14,676 mm |
| Diametro stelo | 12 mm |
| Quadro di trascinamento | 9 mm |
| Angolo d'elica | 40 ° |
| Rivestimento | tialn |
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Tipo di filettatura | metrica passo fine (metric fine) |
| Tolleranza | iso2/6h |
| Tipo a gambo | gambo cilindrico |
| 16.007 mm | |
| 100.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione