6149437-ARTICOLO P22310-UNC8

Maschio per macchina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Prototyp:P22310-UNC8
Rubix:999240117039714
Produttore:6149437
EAN:4042446227821
6149437-ARTICOLO P22310-UNC8

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunc #8-32
Diametro di filettatura4,166 mm
Tipologiafori passanti americani
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6149437-ARTICOLO P22310-UNC8


ALTIUS
Maschio a macchina in HSS-E • Prototex® X·pert P • Imbocco B = 3,5-5xTP • ≤3xD • UNC/2B • DIN 2184-1 • Indicato per fori passanti • UNC #8-32 • P=32

Punti di forza

Elevata sicurezza di processo nei materiali a truciolo lungo fino a 1000 N/mm2;Perfetta autoconduzione, grazie ai 7 filetti completi;Completa gamma di dimensioni e tolleranze

Applicazioni

ISO P: acciaio fino a 1000 n/mm2;ISO N: leghe Al-Si 0,5% con contenuto di Si fino al 12%;Filettature passanti fino a 3 × DN

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaunc #8-32
Diametro di filettatura4,166 mm
Tipologiafori passanti americani
Con spray refrigeranteno
Senso di filettaturadestra
Diametro del foro4,166 mm
Diametro stelo4,5 mm
Quadro di trascinamento3,4 mm
Profondità della filettatura21 mm
Angolo d'elica0 °
Rivestimentonon rivestito
Lunghezza totale63 mm
Materiale del corpohss-e
N° di filetti per pollice8
Tolleranza2b
€ 24,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione