DADO ESAGONALE FORMA RIBASSATA A2-35 20 0439220 15 ECHUBASFF1,5-20A2-35 DIN 439
Dadi esagonali, a basso profilo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:ECHUBASFF1,5-20A2-35
Rubix:999240229054875
Produttore:0439220 15
EAN:4043377035325


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 439 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE FORMA RIBASSATA A2-35 20 0439220 15 ECHUBASFF1,5-20A2-35 DIN 439
Dadi esagonali, forma ribassata A2-35 20
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 439 |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Per viti | m20 |
| Classe di qualità | A2 |
| Tipologia | forma bassa con filo sottile |
| Chiave | sw30 |
| Passo della filettatura | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale/finitura
Diametro di filettatura
20 mm
Per viti
m20