GN.14943-DADO ESAGONALE DI LIVELLAMENTO ACCIAIO GN 347-24-M12
GN 347
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.14943
Rubix:160000000523171




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Per viti | m12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.14943-DADO ESAGONALE DI LIVELLAMENTO ACCIAIO GN 347-24-M12
Dadi esagonali di livellamento
Dadi esagonali di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Per viti | m12 |
| Classe di qualità | 10 |
| Tipologia | dado esagonale di livellamento |
| Chiave | a/f 37 |
| Passo della filettatura | 1,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione