Riferimenti
Spartex:ECHU5A4-70
Rubix:999240301000608
Produttore:09344705
EAN:4043377099853


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A4-70 5 09344705 ECHU5A4-70 DIN 934
Dadi esagonali A4-70 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | acciaio inox a4 |
|---|---|
| Norma | din 934 |
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Per viti | m5 |
| Classe di qualità | a4-70 |
| Chiave | sw8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione