Riferimenti
Spartex:ECHU8A2-70ISO
Rubix:999240301000583
Produttore:403228
EAN:4043377144249


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | ISO 4032 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A2-70 8 403228 ECHU8A2-70ISO ISO 4032
Dadi esagonali A2-70 8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | ISO 4032 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw13 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione