Riferimenti
Inox Mare:DIN934 A2 MA 4
Rubix:999191100016563
Produttore:55880400002


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Per viti | m4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55880400002-DADO UNI 5588 DIN 934 M4 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 4 mm |
| Per viti | m4 |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore