Riferimenti
Inox Mare:DIN934 A2 MA 6
Rubix:999191100016567
Produttore:55880600002




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Per viti | m6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55880600002-DADO UNI 5588 DIN 934 M6 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 6 mm |
| Per viti | m6 |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore