136559-DADO ESAGONALE FORMA BASSA DIN439, M12X1,5, FILETTATURA DESTRORSA, SW=19, K0700.124
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K0700.124
Rubix:999180400019579
EAN:4059245148127



Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Per viti | m12 |
Dettagli del prodotto : 136559-DADO ESAGONALE FORMA BASSA DIN439, M12X1,5, FILETTATURA DESTRORSA, SW=19, K0700.124
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 8,6 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Per viti | m12 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181699 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione