Riferimenti
Inox Mare:DIN934 A2 MA 3
Rubix:999191100016561
Produttore:55880300002


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Per viti | m3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55880300002-DADO UNI 5588 DIN 934 M3 INOX A2
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 3 mm |
| Per viti | m3 |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore