136564-DADO ESAGONALE FORMA BASSA DIN439, M16X1,5, FILETTATURA DESTRORSA, SW=24, K0700.163
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kipp:K0700.163
Rubix:999180400019584



Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Per viti | m16 |
Dettagli del prodotto : 136564-DADO ESAGONALE FORMA BASSA DIN439, M16X1,5, FILETTATURA DESTRORSA, SW=24, K0700.163
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 17,4 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Per viti | m16 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181699 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione