Riferimenti
Inox Mare:DIN934 A2 MA 10
Rubix:999191100016572
Produttore:55881000002


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55881000002-DADO UNI 5588 DIN 934 M10 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Per viti | m10 |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore