Riferimenti
Spartex:ECHU16A2-70ISO
Rubix:999240301000739
Produttore:4032216
EAN:4043377144218


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | ISO 4032 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
Dettagli del prodotto : DADO ESAGONALE A2-70 16 4032216 ECHU16A2-70ISO ISO 4032
Dadi esagonali A2-70 16
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | ISO 4032 |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Per viti | m16 |
| Classe di qualità | A2-70 |
| Chiave | sw24 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione