• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. DADO PER MONOCONO 10X1 T4 EL00820107

DADO PER MONOCONO 10X1 T4 EL00820107

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL00820107
Rubix:160000000225738
brand logo

Dettagli del prodotto : DADO PER MONOCONO 10X1 T4 EL00820107


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

BULLONE CAVO PER BASETTA MINILUBETOOL 1V A51.106208POMPA MAN.XLUBR.2CC C2 RUBIN I001280BLOCC. DI INGRASSAGGIO 3 VIE ZZZ100-213TUBAZIONE COASSIALE DE 6X4 - DI 2.5X1.5 - 20MT 70.152.0C03327.144 DISTRIBUTORE PROGRESSIVO DPX-3 5 USCITE C/ASTINA SECONDARIO-BLC001807 C03327.144RACC. RECUPERABILE DIR. D.8 - INTEC 1/4 04.113.0MOLLE PER POMPA COD.A70.093.163 POS A86.126114TAPPO SEDE CONICA 10X1 T.INCAS EL01700053ELETTROPOMPA ILC-MAX 2KG 12VDC CON TIMER 40.Z03327.009DOSATORE CONFIGURAZIONI:STANDARD PORTATA:700 MM /CICLO NUMERO USCITE:1 3.DMX.035.S.1NPOMPA PNEU.PRA 15 S/FILTRO LT.2 PLAST. CONTATTO NORM.CHIUSO 00.224.3.LV-NCMETERING UNIT NO.5 EQ 25 BEA PUSH-IN D.4MM 02.007.5RACCORDO MASCHIO M10X1 - D.6 ILC 04.052.0CME SC 230V 6L 00.874.8CMV-15N S.C. 24V AC 1,2 LT 90.432.0