Riferimenti
ILC Lubrication Systems:00.874.8
Rubix:999190900079715

Documenti
Dettagli del prodotto : CME SC 230V 6L 00.874.8
POMPA Modello:CME SC Portata:100 cc Comando:230 V AC Serbatoio:6L PLASTICO Utilizzo:OLIO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pompe |
|---|---|
| Modello | cme sc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 473,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 577,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
