Riferimenti
Inox Mare:DIN934 A2 MA 5
Rubix:999191100016565
Produttore:55880500002


Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Per viti | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 55880500002-DADO UNI 5588 DIN 934 M5 INOX A2 70
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 5 mm |
| Per viti | m5 |
| Classe di qualità | A2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore