Riferimenti
Elesa+Ganter:DD52R-AR-0002.0-D-C2
Rubix:160000000533839
Produttore:CE.82683
EAN:4045525522978




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 2 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.82683 DD52R-AR-0002.0-D-C2
Indicatori di posizione digitali
Indicatori di posizione digitali
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 2 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore