Riferimenti
Elesa+Ganter:CE.70602
Rubix:160000000512706




Riepilogo info tecniche
| Diametro del filo | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : CE.70602 GA12-0020-S
Indicatori di posizione
Indicatori di posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 125 g |
|---|---|
| Diametro del filo | 20 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore