7438905-STELI TORNITURA E SCANALATURA DDJNL2020X15-P
DDJNL2020X15-P Portautensile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DDJNL2020X15-P
Rubix:999240117030508
Produttore:6824221
Dettagli del prodotto : 7438905-STELI TORNITURA E SCANALATURA DDJNL2020X15-P
DDJNL2020X15-P Portautensile
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DDJN...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=93° • Sinistra • 20x20mm • Inserto romboidale • DN .. 1506 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Incremento della vita utensile dal 30 al 150%, grazie alla lubrificazione ottimale;Maggiori velocità di taglio e superiore vita utensile, grazie alla lubrificazione della superficie di spoglia laterale;Trucioli corti, grazie alla lubrificazione di precisione
Applicazioni
La migliore soluzione per la lavorazione di acciai inossidabili (ISO M), superleghe (ISO S) e acciaio (ISO P);Versatile attacco per il refrigerante: adduzione diretta del refrigerante utensile con codolo / attacco utensile (A2120-P / A2121-P), oppure tramite set tubo flessibile per refrigerante con filettatura G1/8” (K601);Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 238,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione