7050835-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2020X08-P

Portautensile DWLNR2020X08-P

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DWLNR2020X08-P
Rubix:180000000065776
Produttore:6824282
7050835-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2020X08-P

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale120 mm
Larghezza25 mm
Altezza20 mm

Dettagli del prodotto : 7050835-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2020X08-P


Portautensile DWLNR2020X08-P.
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DWLN...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 20x20mm • Inserto trigonale • WN .. 0804 .. • Lubrificazione di precisione

Punti di forza

Incremento della vita utensile dal 30 al 150%, grazie alla lubrificazione ottimale;Maggiori velocità di taglio e superiore vita utensile, grazie alla lubrificazione della superficie di spoglia laterale;Trucioli corti, grazie alla lubrificazione di precisione

Applicazioni

La migliore soluzione per la lavorazione di acciai inossidabili (ISO M), superleghe (ISO S) e acciaio (ISO P);Versatile attacco per il refrigerante: adduzione diretta del refrigerante utensile con codolo / attacco utensile (A2120-P / A2121-P), oppure tramite set tubo flessibile per refrigerante con filettatura G1/8” (K601);Utilizzabile con pressione massima del refrigerante da 10 bar fino a 150 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale120 mm
Larghezza25 mm
Altezza20 mm
€ 238,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione