Riferimenti
Walter:C4-DCLNR-27050-12
Rubix:160000001418301
Produttore:5041184

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 74 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 5041184-UTENSILI CAPTO WALTER C4-DCLNR-27050-12
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C4 • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 74 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Tipo di montaggio | walter capto™ (iso 26623) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio superiore e tramite foro |
| Lunghezza di testa | 50 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | fissaggio rigido (rigid clamping) |
| Dimensione del gambo | c4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 261,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 318,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione