5522924-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-DWLNL06
A25T-DWLNL06 Portautensili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A25T-DWLNL06
Rubix:999240117030520
Produttore:5522924
Dettagli del prodotto : 5522924-STELI TORNITURA E SCANALATURA A25T-DWLNL06
A25T-DWLNL06 Portautensili
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Sinistra • 25mm • Inserto trigonale • WN .. 0604 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza | 17 mm |
| Altezza | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione