8026804-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-2525N-WL25-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:W1010-2525N-WL25-P
Rubix:999240116012164
Produttore:8026804

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 8026804-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-2525N-WL25-P
Utensile con codolo – Sistema di tornitura a copiare W1010...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 25x25mm • Inserto a profilo specifico • WL .. 2504 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Grande versatilità: 4 tipi di inserti a fissaggio meccanico utilizzabili nello stesso utensile;Maggiore vita utensile nella tornitura a copiare;Precisione di sostituzione superiore del 50% rispetto agli inserti ISO
Applicazioni
Componenti di elevata precisione;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Tornitura a copiare di gole fino a 30°, 50° (W1011) e 72,5° (W1010);Tornitura dinamica
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | utensile a gambo per tornitura a copia (walter turn, lavorazione esterna) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | fissaggio con vite di serraggio inserto + sistema di ingaggio wl (wl form-fit / ingaggio positivo) |
| Lunghezza di testa | 33,5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | integrazione wl con ingaggio positivo / wl form-fit |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione