5042209-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2525M08

DWLNR2525M08 portautensile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DWLNR2525M08
Rubix:160000001415585
Produttore:5042209
5042209-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2525M08

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale150 mm
Larghezza32 mm
Altezza25 mm

Dettagli del prodotto : 5042209-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2525M08


DWLNR2525M08 portautensile
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 25x25mm • Inserto trigonale • WN .. 0804 ..

Punti di forza

Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale150 mm
Larghezza32 mm
Altezza25 mm
€ 106,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione