5522927-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-DWLNR06

A32T-DWLNR06 Portautensile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:A32T-DWLNR06
Rubix:999240117030526
Produttore:5522927
5522927-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-DWLNR06

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale300 mm
Larghezza22 mm
Altezza30 mm

Dettagli del prodotto : 5522927-STELI TORNITURA E SCANALATURA A32T-DWLNR06


A32T-DWLNR06 Portautensile
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 32mm • Inserto trigonale • WN .. 0604 ..

Punti di forza

Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale300 mm
Larghezza22 mm
Altezza30 mm
€ 304,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 371,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione