5042204-STELI DI TORNITURA, SCANALATURA E MASCH. DWLNL2020K08

DWLNL2020K08 Portautensile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:DWLNL2020K08
Rubix:999240619004006
Produttore:5042204
5042204-STELI DI TORNITURA, SCANALATURA E MASCH. DWLNL2020K08

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale125 mm
Larghezza25 mm
Altezza20 mm

Dettagli del prodotto : 5042204-STELI DI TORNITURA, SCANALATURA E MASCH. DWLNL2020K08


DWLNL2020K08 Portautensile
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Sinistra • 20x20mm • Inserto trigonale • WN .. 0804 ..

Punti di forza

Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale125 mm
Larghezza25 mm
Altezza20 mm
€ 101,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione