5335790-STELI TORNITURA E SCANALATURA SCLCR2525M09
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SCLCR2525M09
Rubix:160000001415736
Produttore:5335790

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5335790-STELI TORNITURA E SCANALATURA SCLCR2525M09
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SCLC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 25x25mm • Inserto romboidale • CC .. 09T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 150 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | sclc (codolo quadrato, tornitura/profilatura esterna) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a vite (insert screw-on / screw clamp) |
| Lunghezza di testa | 9 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite (screw clamp) |
| Dimensione del gambo | 25 x 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione