5042199-STELI TORNITURA E SCANALATURA DCLNR3232P16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DCLNR3232P16
Rubix:160000001415575
Produttore:5042199

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5042199-STELI TORNITURA E SCANALATURA DCLNR3232P16
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DCLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 32x32mm • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | tornitura esterna destra (r) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio superiore e in foro (top and hole clamping) |
| Lunghezza di testa | 39 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio rigido (rigid clamping) |
| Dimensione del gambo | 32 x 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione