8026803-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-2020N-WL25-P

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:W1010-2020N-WL25-P
Rubix:999240116012165
Produttore:8026803
8026803-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-2020N-WL25-P

Dettagli del prodotto : 8026803-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1010-2020N-WL25-P


Utensile con codolo – Sistema di tornitura a copiare W1010...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=72,5° • Neutro • 20x20mm • Inserto a profilo specifico • WL .. 2504 .. • Lubrificazione di precisione

Punti di forza

Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Grande versatilità: 4 tipi di inserti a fissaggio meccanico utilizzabili nello stesso utensile;Maggiore vita utensile nella tornitura a copiare;Precisione di sostituzione superiore del 50% rispetto agli inserti ISO

Applicazioni

Componenti di elevata precisione;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Tornitura a copiare di gole fino a 30°, 50° (W1011) e 72,5° (W1010);Tornitura dinamica

Informazioni tecniche


Attributi
€ 238,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione