Riferimenti
Walter:C6-DCLNR-45065-16
Rubix:160000001418313
Produttore:5042285

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 103 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 5042285-UTENSILI CAPTO WALTER C6-DCLNR-45065-16
Utensile di tornitura – Fissaggio a staffa C...-DCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C6 • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 103 mm |
|---|---|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Tipo di montaggio | tornitura esterna (destro) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio con inserto superiore e bloccaggio nel foro (top and hole clamping) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | serraggio rigido (rigid clamping) |
| Dimensione del gambo | c6 (walter capto™) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 334,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 407,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione