6296390-STELI TORNITURA E SCANALATURA CRDCN3225P09-A
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:CRDCN3225P09-A
Rubix:999240116023873
Produttore:6296390

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 6296390-STELI TORNITURA E SCANALATURA CRDCN3225P09-A
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa CRDC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Neutro • 32x25mm • Inserto rotondo • RC .. 0907 ..
Punti di forza
Superficie di appoggio prismatica, molto stabile e con protezione antirotazione
Applicazioni
Speciale sistema per inserti a fissaggio meccanico positivi in ceramica con angolo di spoglia inferiore 7° e 11° (RC . X / RP . X);Fissaggio a staffa, per la massima forza di serraggio e per ridurre al minimo le vibrazioni nella lavorazione di superleghe e ghise
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | attacco a gambo quadrato (serie crdc) - serraggio rigido |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a griffe (claw clamping) con scarpa in metallo duro (carbide shoe) |
| Lunghezza di testa | 31 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio rigido con scarpa in metallo duro (carbide shoe) |
| Dimensione del gambo | 32 x 25 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione