5335815-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRDCN2020K10
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SRDCN2020K10
Rubix:160000001415743
Produttore:5335815

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 5335815-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRDCN2020K10
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SRDC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Neutro • 20x20mm • Inserto rotondo • RC .. 10T3 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (srdc) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a vite dell’inserto (screw clamping) |
| Lunghezza di testa | 10 mm |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio tramite vite (screw clamp) dell’inserto |
| Dimensione del gambo | 20 x 20 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 109,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 133,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione