5522868-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-DSKNR15
A40T-DSKNR15 Portautensile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:A40T-DSKNR15
Rubix:999240117030489
Produttore:5522868
Dettagli del prodotto : 5522868-STELI TORNITURA E SCANALATURA A40T-DSKNR15
A40T-DSKNR15 Portautensile
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DSKN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 40mm • Inserto quadrato • SN .. 1506 ..
Punti di forza
Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 300 mm |
|---|---|
| Larghezza | 27 mm |
| Altezza | 37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 341,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 416,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione