5042203-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2020K06
DWLNR2020K06 portautensile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:DWLNR2020K06
Rubix:999240117030518
Produttore:5042203
Dettagli del prodotto : 5042203-STELI TORNITURA E SCANALATURA DWLNR2020K06
DWLNR2020K06 portautensile
Utensile con codolo – Fissaggio a staffa DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=95° • Destra • 20x20mm • Inserto trigonale • WN .. 0604 ..
Punti di forza
Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Elevata affidabilità di processo, grazie agli stabili inserti negativi abbinati al fissaggio a staffa;Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico negativi
Applicazioni
Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 125 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
