7960363-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1011-2525R-WL25-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:W1011-2525R-WL25-P
Rubix:999240116013039
Produttore:7960363

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 7960363-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1011-2525R-WL25-P
Utensile con codolo – Sistema di tornitura a copiare W1011...-P • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 25x25mm • Inserto a profilo specifico • WL .. 2504 .. • Lubrificazione di precisione
Punti di forza
Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Massima vita utensile, grazie alla possibilità di tornitura in spinta e in trazione;Grande versatilità: 4 tipi di inserti a fissaggio meccanico utilizzabili nello stesso utensile;Precisione di sostituzione superiore del 50% rispetto agli inserti ISO
Applicazioni
Componenti di elevata precisione;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Lavorazioni di tornitura in spinta e in trazione;Tornitura a copiare di gole fino a 30°, 50° (W1011) e 72,5° (W1010);Tornitura dinamica
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | esecuzione destra (r) – tornitura di copiatura (walter turn w1011) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | fissaggio con vite di serraggio (spannschraube) per placchetta (wendeplatte/wl25) |
| Lunghezza di testa | 33,5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | unione geometrica wl (wl-formschluss) per massima stabilità e precisione |
| Dimensione del gambo | gambo quadrato 25 x 25 mm (vierkantschaft 25 × 25 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione