5522935-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DWLNR08

A50U-DWLNR08 Portautensile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:A50U-DWLNR08
Rubix:999240117030514
Produttore:5522935
5522935-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DWLNR08

Riepilogo info tecniche

Lunghezza totale350 mm
Larghezza35 mm
Altezza47 mm

Dettagli del prodotto : 5522935-STELI TORNITURA E SCANALATURA A50U-DWLNR08


A50U-DWLNR08 Portautensile
Barra di alesatura – Fissaggio a staffa A...-DWLN • Walter Turn • metrico • Codolo cilindrico con superficie di serraggio • Destra • 50mm • Inserto trigonale • WN .. 0804 ..

Punti di forza

Funzionalità garantita anche in ambienti “sporchi”, ad es. nella lavorazione della ghisa grigia;Sono disponibili staffe rinforzate con terminale in metallo duro, per una maggiore durata della staffa stessa;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave

Applicazioni

Adatto per applicazioni di sgrossatura e finitura;La migliore soluzione per i tagli interrotti, grazie allo stabile serraggio dell’inserto;La migliore soluzione per la lavorazione di materiale a truciolo corto

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza totale350 mm
Larghezza35 mm
Altezza47 mm
€ 410,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione