5335819-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRDCN3225P12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:SRDCN3225P12
Rubix:999240116015110
Produttore:5335819

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 5335819-STELI TORNITURA E SCANALATURA SRDCN3225P12
Utensili con codolo – Fissaggio a vite SRDC • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • Neutro • 32x25mm • Inserto rotondo • RC .. 1204 ..
Punti di forza
Fissaggio a vite Torx Plus, per trasmissione di coppie di serraggio maggiori;Sostituzione dell’inserto a fissaggio meccanico e della piastrina d’appoggio con la stessa chiave;Necessità di pochi componenti
Applicazioni
La migliore soluzione per l’impiego con pressioni di taglio ridotte o con alberi sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Tipo di montaggio | gambo quadrato (square shank) per portautensile srdc |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | fissaggio a vite (serraggio dell’inserto con vite) |
| Lunghezza di testa | 28 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | serraggio a vite |
| Dimensione del gambo | 25 x 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione