5634323-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCBNR3232P16
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PCBNR3232P16
Rubix:160000001415438
Produttore:5007919

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 5634323-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCBNR3232P16
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PCBN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=75° • Destra • 32x32mm • Inserto romboidale • CN .. 1606 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 170 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Tipo di montaggio | iso (tornitura) – portautensile con serraggio a leva (walter turn) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva (lever clamping) |
| Lunghezza di testa | 27 mm |
| Dimensione del gambo | 32 x 32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione