5634326-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCSNL2525M12
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:PCSNL2525M12
Rubix:160000001415435
Produttore:5007916

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 5634326-STELI TORNITURA E SCANALATURA PCSNL2525M12
Utensili con codolo – Fissaggio a leva PCSN • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=45° • Sinistra • 25x25mm • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza | 32 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | serraggio a leva (lever clamping) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | serraggio a leva con vite di serraggio (lever + clamping screw) |
| Lunghezza di testa | 150 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a leva (lever clamping) |
| Dimensione del gambo | quadrato 25 x 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione