Riferimenti
Walter:C8-PCLNR-55080-12
Rubix:999240116023886
Produttore:5673082

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 5673082-UTENSILI CAPTO WALTER C8-PCLNR-55080-12
Utensili di tornitura – Fissaggio a leva C...-PCLN • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • κ=95° • Destra • C8 • Inserto romboidale • CN .. 1204 ..
Punti di forza
Evacuazione del truciolo dal foro senza intoppi: tale soluzione rappresenta quindi un’alternativa al fissaggio a staffa;Con impiego in posizione capovolta, la vite di bloccaggio è utilizzabile anche dall’alto
Applicazioni
La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico negativi monolaterali, ad es. SNMM per lavorazione di sgrossatura pesante;La migliore soluzione per inserti a fissaggio meccanico con forma base negativa e per la lavorazione di elevate profondità di passata
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
| Tipo di montaggio | walter capto c8 |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | lever lock |
| Lunghezza di testa | 80 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | lever lock |
| Dimensione del gambo | c8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 363,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 443,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione