8026806-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1011-1616R-WL25
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:W1011-1616R-WL25
Rubix:999240116012154
Produttore:8026806

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 8026806-STELI TORNITURA E SCANALATURA W1011-1616R-WL25
Utensile con codolo – Sistema di tornitura a copiare W1011 • Walter Turn • metrico • Codolo quadro • κ=107,5° • Destra • 16x16mm • Inserto a profilo specifico • WL .. 2504 ..
Punti di forza
Elevata precisione dimensionale, grazie allo stabile collegamento ad accoppiamento geometrico WL;Economicità: minori costi utensili, grazie ai 3 taglienti;Massima vita utensile, grazie alla possibilità di tornitura in spinta e in trazione;Grande versatilità: 4 tipi di inserti a fissaggio meccanico utilizzabili nello stesso utensile;Precisione di sostituzione superiore del 50% rispetto agli inserti ISO
Applicazioni
Componenti di elevata precisione;Sostituzione di inserti a fissaggio meccanico ISO VBMT, VCMT, DCMT (con 2 soli taglienti e minore stabilità);Lavorazioni di tornitura in spinta e in trazione;Tornitura a copiare di gole fino a 30°, 50° (W1011) e 72,5° (W1010);Tornitura dinamica
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 100 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipo di montaggio | per tornitura esterna (esecuzione destra) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con vite di serraggio per inserto indexabile (fs1495, torx 20ip) |
| Lunghezza di testa | 33,5 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | connessione wl form-fit |
| Dimensione del gambo | 16 x 16 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione