Riferimenti
Walter:C8-PRSCL-55080-25
Rubix:999240116023882
Produttore:5673097

Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
Dettagli del prodotto : 5673097-UTENSILI CAPTO WALTER C8-PRSCL-55080-25
Utensili di tornitura – Fissaggio a leva C...-PRSC • Walter Turn • metrico • Walter CaptoTM ISO 26623 • Sinistra • C8 • Inserto rotondo • RC .. 2507 ..
Applicazioni
Impiego con pressioni di taglio ridotte / lunghe sporgenze
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 128 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 0 mm |
| Tipo di montaggio | interfaccia iso 26623, size c8 (unità per tornitura esterna) |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | bloccaggio a leva (lever lock / lever clamp) |
| Lunghezza di testa | 80 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a leva (lever clamp) |
| Dimensione del gambo | c8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 374,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 456,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione